SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CRSB-32

CRSB-12

CRSB 12 ; NRB TRACK ROLLER ASSEMBLY

Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

N° de pièce #

CRSB-12

Le numéro de pièce BDI

1086264

PRIX
25,34 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
52
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.034
UNSPSC
31171530
EAN
0605790203145
Profil de surface de rouleau
Flat
Profil
Stud Type
Taille de filetage
3/8-24
Profil de goujon
Standard Stud
scellé
Sealed
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
Yes
Douille hexagonale
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Full Complement
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Poids / LB
0.076
Description longue
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diamètre de rouleau
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre de goujon
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Largeur de rouleau
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres