SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CRSB-24

CRSB-16

CRSB 16 ; CAM FOLLOWER STUD SEALED

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

N° de pièce #

CRSB-16

Le numéro de pièce BDI

1086266

PRIX
30,70 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
25
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.082
UNSPSC
31171530
EAN
0605790194511
Profil de surface de rouleau
Flat
Profil
Stud Type
Taille de filetage
7/16-20
Profil de goujon
Standard Stud
scellé
Sealed
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
Yes
Douille hexagonale
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Full Complement
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Poids / LB
0.161
Description longue
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diamètre de rouleau
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Largeur de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de goujon
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres