SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CRSB-96

CRSB-96

CRSB 96 ; NRB TRACK ROLLER ASSEMBLY

Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

N° de pièce #

CRSB-96

Le numéro de pièce BDI

1086285

PRIX
1 868,82 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
16.1
UNSPSC
31171530
EAN
0605790211416
Profil de surface de rouleau
Flat
Profil
Stud Type
Taille de filetage
2-1/2-12
Profil de goujon
Standard Stud
scellé
Sealed
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
No
Douille hexagonale
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Full Complement | Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Poids / LB
35.5
Description longue
Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Diamètre de goujon
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Largeur de rouleau
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Diamètre de rouleau
6 Pouces | 152,4 Millimètres