F/B-CC-203-DL
F/B-CC-203-DL PILLOW BLK BALL BRG ; 2-3/16" BORE CONCENTRIC BALL CI HOUSING
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Double Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 9" Minimum Bolt Spacing; 10" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
134196
Le numéro de pièce BDI
261597
PRIX
1 586,64 $ / Chaque
INVENTAIRE: