Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Stainless Steel
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/8 Inch
Numéro de pièce d'insert
INS-SC-104S-CR
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
F2B-SCEZ-104S-SHCR
Numéro interne fabricant
127684
Description longue
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
4,6 Pouces | 117 Millimètres
Espacement de boulon
4,594 Pouces | 116,7 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,391 Pouces | 35,331 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres