SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

F4B-E-200R

F4B-E-211R

F4B-E-211R ROULEMENT TYPE E-XTRA ; TYPE E-XTRA

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal

N° de pièce #

023108

Le numéro de pièce BDI

240710

PRIX
1 082,82 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
12.968
UNSPSC
31171501
EAN
0782475699698
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
4 Bolt Square Flange Block
Élément roulant
Tapered Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/4 Inch
Relubrifiable
Yes
Étanchéité
Single Lip Contact Land Riding
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Double Row | Optional E-Tect Seal | With Set Screw
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
F4B-E-211R TYPE E-XTRA
Numéro interne fabricant
023108
Poids / LB
28
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
Longueur à travers l'alésage
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Espacement de boulon
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Alésage
2,688 Pouces | 68,275 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
8,5 Pouces | 215 Millimètres