SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RNA4902A.2RS

HJTT-486028

HJTT 486028 ; NRB SOLID RACE CAGED BEARING

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

N° de pièce #

HJTT-486028

Le numéro de pièce BDI

1087009

PRIX
118,50 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.65
UNSPSC
31171512
EAN
0605790186325
Élément roulant
Needle Roller Bearing
Composant
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
scellé
2 Seals
Auto-alignement
No
Bague de retenue
Yes
Nombre de rangées de rouleaux
Single Row
Séparable
No
Extrémité fermée
No
Pouces - Métrique
Inch
Relubrifiable
Yes
Palier de butée
No
Autres caractéristiques
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Catégorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Groupe produit - BDI
B04144
Code de tarif harmonisé
8482.99.65.30
Nom
Roller Assembly with Outer Ring
Chaîne de mots-clés
Bearing Needle
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Numéro article fabricant
HJTT-486028
Poids / LB
1.44
Description longue
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Diamètre externe
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Alésage
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Largeur
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres