SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

HK2516.2RS

HK2516.2RS

HK2516 2RS ; NRB DRAWN CUP CAGED BEARING

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 25MM Bore; 32MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

N° de pièce #

HK2516.2RS

Le numéro de pièce BDI

1087038

PRIX
25,17 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.029
UNSPSC
31171512
EAN
0605790199462
Élément roulant
Needle Roller Bearing
Composant
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
scellé
2 Seals
Auto-alignement
No
Bague de retenue
Yes
Nombre de rangées de rouleaux
Single Row
Séparable
No
Extrémité fermée
No
Pouces - Métrique
Metric
Relubrifiable
No
Palier de butée
No
Autres caractéristiques
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Catégorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Groupe produit - BDI
B04144
Code de tarif harmonisé
8482.99.65.30
Nom
Roller Assembly with Outer Ring
Chaîne de mots-clés
Bearing Needle
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Numéro article fabricant
HK2516.2RS
Poids / LB
0.066
Description longue
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 25MM Bore; 32MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Largeur
0,63 Pouces | 16 Millimètres
Alésage
0,984 Pouces | 25 Millimètres
Diamètre externe
1,26 Pouces | 32 Millimètres