SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

INS-S2-215R

INS-S2-215R

INS-S2-215R ROULEMENT INSERT

Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-19/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1-9/32" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Rubbing Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element

N° de pièce #

070010

Le numéro de pièce BDI

247009

PRIX
816,32 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.01
UNSPSC
31171536
EAN
0782475315734
Profil de course interne
Narrow Inner Ring
Profil de course externe
Spherical
Relubrifiable
Yes
Type d'étanchéité
Triple Lip Contact
Méthode de montage
Concentric Collar
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Anneau de retenue
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Double Row | With Set Screw | Has Flinger
Catégorie - BDI
Insert Bearings
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Insert
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
INS-S2-215R
Numéro interne fabricant
70010
Poids / LB
6.63
Description longue
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-19/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1-9/32" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Rubbing Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
Longueur à travers l'alésage
3,594 Pouces | 91,288 Millimètres
Alésage
2,938 Pouces | 74,625 Millimètres
Profil de course externe
1,281 Pouces | 32,537 Millimètres
Diamètre externe
5,118 Pouces | 130 Millimètres