SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

IR8X12X12-IS1-OF-XL

IR-273220

IR 273220 ; NRB SOLID RACE INNER RING

Needle Bearing Inner Ring; 1-11/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

N° de pièce #

IR-273220

Le numéro de pièce BDI

1087185

PRIX
26,85 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.14
UNSPSC
31171512
EAN
0605790186547
Élément roulant
Not Applicable
Composant
Inner Ring Only
scellé
Not Applicable
Auto-alignement
No
Bague de retenue
Not Applicable
Nombre de rangées de rouleaux
Not Applicable
Séparable
No
Extrémité fermée
Not Applicable
Pouces - Métrique
Inch
Relubrifiable
Yes
Palier de butée
No
Autres caractéristiques
Plain Inner Ring | Oil Hole
Catégorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Groupe produit - BDI
B04144
Code de tarif harmonisé
8482.99.25.40
Nom
Inner Ring
Chaîne de mots-clés
Bearing Needle
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Numéro article fabricant
IR-273220
Poids / LB
0.3
Description longue
Needle Bearing Inner Ring; 1-11/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Largeur
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre externe
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Alésage
1,688 Pouces | 42,875 Millimètres