SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

JTT-1214

JTT-1212

JTT 1212 ; DRAWN CUP CAGED SEALED

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

N° de pièce #

JTT-1212

Le numéro de pièce BDI

1087497

PRIX
16,02 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
37
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.019
UNSPSC
31171512
EAN
0605790350382
Élément roulant
Needle Roller Bearing
Composant
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
scellé
2 Seals
Auto-alignement
No
Bague de retenue
Yes
Nombre de rangées de rouleaux
Single Row
Séparable
No
Extrémité fermée
No
Pouces - Métrique
Inch
Relubrifiable
No
Palier de butée
No
Autres caractéristiques
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Catégorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Groupe produit - BDI
B04144
Code de tarif harmonisé
8482.99.65.30
Nom
Roller Assembly with Outer Ring
Chaîne de mots-clés
Bearing Needle
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Numéro article fabricant
JTT-1212
Poids / LB
0.041
Description longue
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre externe
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Largeur
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres