SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

KR26B.SK

KR26B.SK

KR26B.SK

Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

N° de pièce #

KR26B.SK

Le numéro de pièce BDI

1087683

PRIX
57,50 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.077
EAN
0605790251450
Profil de surface de rouleau
Flat
Profil
Stud Type
Taille de filetage
M10 X 1
Profil de goujon
Standard Stud
scellé
Metal Shielded
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
Yes
Douille hexagonale
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Poids / LB
0.17
Description longue
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Largeur de rouleau
0,472 Pouces | 12 Millimètres
Diamètre de rouleau
1,024 Pouces | 26 Millimètres
Diamètre de goujon
0,394 Pouces | 10 Millimètres