SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RA111RRB

RA111RRB

RA111RRB + COL INSERT BRG ; 1-11/16" BORE NARROW IR 3.347" OD

Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 1-23/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

N° de pièce #

RA111RRB + COL

Le numéro de pièce BDI

1371313

PRIX
121,84 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
8
Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.709
UNSPSC
31171536
EAN
0087796053830
Profil de course interne
Narrow Inner Ring
Profil de course externe
Spherical
Relubrifiable
No
Type d'étanchéité
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Méthode de montage
Eccentric Collar
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Standard Duty
Catégorie - BDI
Insert Bearings
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Insert
URL fabricant
https://www.timken.com
Numéro article fabricant
RA111RRB AG
Poids / LB
1.62
Description longue
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 1-23/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Diamètre externe
3,347 Pouces | 85,014 Millimètres
Profil de course externe
0,866 Pouces | 22 Millimètres
Alésage
1,688 Pouces | 42,875 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,719 Pouces | 43,663 Millimètres