SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RAK1 3/16 NT

RAK1 3/16 NT

RAK1 3/16 NT BILLE EN BOITIER UNITE ; 1-3/16" BORE 1-9/16" BASE-CTR HGT 2 HOLE

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-9/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion

N° de pièce #

RAK1 3/16 NT

Le numéro de pièce BDI

1371365

PRIX
389,76 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.424
UNSPSC
31171511
EAN
0087796109438
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Eccentric Collar
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Nickel Coated Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
1/2 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
G1103KRRB-TDCF
Étanchéité
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Low Base
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.timken.com
Numéro article fabricant
RAK 1 3/16 NT
Poids / LB
2.86
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-9/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
Centre à centre réel boulon
4,6 Pouces | 116,8 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
4,6 Pouces | 116,8 Millimètres
Alésage
1,188 Pouces | 30,175 Millimètres
Hauteur base à centre
1,563 Pouces | 39,7 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,906 Pouces | 48,412 Millimètres