SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RCJT1 NT

RCJT1 NT

RCJT1 NT BRIDE UNIT ; 2 BOULON

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-29/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

N° de pièce #

RCJT1 NT

Le numéro de pièce BDI

1371641

PRIX
328,66 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
10
Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.785
UNSPSC
31171501
EAN
0087796108769
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Eccentric Collar
Style de boîtier
2 Bolt Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Nickel Plated Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
29/64 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
G1100KRRB-TDCF
Étanchéité
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty | Corrosion Resistant | With Set Screw
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.timken.com
Numéro article fabricant
RCJT 1 NT
Poids / LB
1.73
Description longue
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-29/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
3,9 Pouces | 99 Millimètres
Espacement de boulon
3,906 Pouces | 99,2 Millimètres