SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UCF212-39

UCF212-39

UCF212-39 FLANGE BLOCK BALL BEARING ; 4-BOLT

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

N° de pièce #

UCF212-39

Le numéro de pièce BDI

20353393

PRIX
220,48 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.2
UNSPSC
31171501
EAN
0087796073876
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
4 Bolt Square Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
5/8 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
UC212-39
Étanchéité
Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.timken.com
Poids / LB
9.3
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Diamètre de cercle boulon nominal rond
8 Pouces | 202 Millimètres
Alésage
2,438 Pouces | 61,925 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,563 Pouces | 65,1 Millimètres
Espacement de boulon
5,625 Pouces | 142,88 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres