SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NUTR30

NUTR30

NUTR30 ; NRB TRACK ROLLER ASSEMBLY

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

N° de pièce #

NUTR30

Le numéro de pièce BDI

1407923

PRIX
110,44 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.476
UNSPSC
31171530
EAN
0605790214011
Profil de surface de rouleau
Crowned
Profil
Yoke Type
scellé
Metal Shielded
Élément roulant
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubrifiable
No
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
2 Metalic Shields Enclosure | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Catégorie - BDI
Cam Followers Yoke Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Poids / LB
1.05
Description longue
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Diamètre de rouleau
2,441 Pouces | 62 Millimètres
Largeur de rouleau
1,142 Pouces | 29 Millimètres
Alésage
1,181 Pouces | 30 Millimètres