SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NUTR4090

NUTR4090

NUTR4090 ; NRB TRACK ROLLER ASSEMBLY

Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 90MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

N° de pièce #

NUTR4090

Le numéro de pièce BDI

1407926

PRIX
247,20 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.16
UNSPSC
31171530
EAN
0605790201561
Profil de surface de rouleau
Crowned
Profil
Yoke Type
scellé
Sealed
Élément roulant
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubrifiable
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
2 Metalic Shields Enclosure | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Catégorie - BDI
Cam Followers Yoke Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Poids / LB
2.562
Description longue
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 90MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Diamètre de rouleau
3,543 Pouces | 90 Millimètres
Largeur de rouleau
1,181 Pouces | 30 Millimètres
Alésage
1,575 Pouces | 40 Millimètres