SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P4B-E-208R

P4B-E-208R

P4B-E-208R ROULEMENT TYPE E-XTRA ; TYPE E-XTRA

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8-5/16" Minimum Bolt Spacing; 8-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

N° de pièce #

023025

Le numéro de pièce BDI

240633

PRIX
815,26 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
9.098
UNSPSC
31171511
EAN
0782475696932
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
4 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Tapered Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
5/8 Inch
Relubrifiable
Yes
Étanchéité
Triple Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Double Row | Double Collar
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
P4B-E-208R TYPE E-XTRA
Numéro interne fabricant
023025
Poids / LB
19
Description longue
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8-5/16" Minimum Bolt Spacing; 8-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longueur à travers l'alésage
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Hauteur base à centre
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
8,3 Pouces | 210,8 Millimètres
Espacement de boulon maximal
8,688 Pouces | 220,675 Millimètres
Espacement de boulon minimal
8,313 Pouces | 211,15 Millimètres
Alésage
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres