SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PN-205T

PN-205T

PN-205T INSERT BALL BEARING ; NON-RETURNABLE PN GOLD

Insert Bearing; 25MM Bore; Wide Inner Ring; 17.475MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

N° de pièce #

713825

Le numéro de pièce BDI

357379

PRIX
256,16 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.272
UNSPSC
31171536
EAN
0662461368527
Profil de course interne
Wide Inner Ring
Profil de course externe
Spherical
Relubrifiable
Yes
Type d'étanchéité
Triple Lip Contact
Méthode de montage
Concentric Collar
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Insert Bearings
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Insert
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
357379
Numéro interne fabricant
713825
Poids / LB
0.6
Description longue
Insert Bearing; 25MM Bore; Wide Inner Ring; 17.475MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Alésage
0,984 Pouces | 25 Millimètres
Diamètre externe
2,047 Pouces | 52 Millimètres
Profil de course externe
0,688 Pouces | 17,475 Millimètres