SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PN-35

PN-35

PN-35 INSERT BALL BEARING ; NON-RETURNABLE

Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 2-3/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

N° de pièce #

711800

Le numéro de pièce BDI

357398

PRIX
717,94 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.271
UNSPSC
31171536
EAN
0662461341841
Profil de course interne
Wide Inner Ring
Profil de course externe
Spherical
Relubrifiable
Yes
Type d'étanchéité
Triple Lip Contact
Méthode de montage
Set Screw
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Insert Bearings
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Insert
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
357398
Numéro interne fabricant
711800
Poids / LB
2.8
Description longue
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 2-3/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Profil de course externe
1,188 Pouces | 30,175 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,188 Pouces | 55,575 Millimètres
Alésage
2,188 Pouces | 55,575 Millimètres
Diamètre externe
3,937 Pouces | 100 Millimètres