RFB 308C
RFB 308C FLANGE BLOCK BEARING UNIT ; NON-RETURNABLE COLLAR MOUNT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-1/2" Bore; 9.9" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
559896
Le numéro de pièce BDI
351602
PRIX
3 073,52 $ / Chaque
INVENTAIRE: