SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

STO40ZZ

STO40ZZ

STO40ZZ ; NRB TRACK ROLLER ASSEMBLY

Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 26MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable

N° de pièce #

STO40ZZ

Le numéro de pièce BDI

1088722

PRIX
136,36 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.71
UNSPSC
31171530
EAN
0605790193309
Profil de surface de rouleau
Crowned
Profil
Yoke Type
scellé
Metal Shielded
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
No
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Single Row | Steel Cage Material | No Relubricatable | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material
Catégorie - BDI
Cam Followers Yoke Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Poids / LB
1.57
Description longue
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 26MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable
Largeur de rouleau
1,024 Pouces | 26 Millimètres
Diamètre de rouleau
3,15 Pouces | 80 Millimètres
Alésage
1,575 Pouces | 40 Millimètres