SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

STO50

STO50

KOYO STO50

Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 90MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable

N° de pièce #

STO50

Le numéro de pièce BDI

1088726

PRIX
311,62 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.67
UNSPSC
31171530
EAN
0605790188633
Profil de surface de rouleau
Crowned
Profil
Yoke Type
scellé
Open
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
No
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Catégorie - BDI
Cam Followers Yoke Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Poids / LB
1.476
Description longue
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 90MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Diamètre de rouleau
3,543 Pouces | 90 Millimètres
Alésage
1,969 Pouces | 50 Millimètres
Largeur de rouleau
0,787 Pouces | 20 Millimètres