SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

515 GASKET MAKER 50ML IDH 544422

515 GASKET MAKER 50ML IDH 544422

544422 ; GSKT MAKER 515 ANAEROBIC

Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; Tube; Gel; Rigid Machined Flange with Less than 0.015 Inch Gap | Pump | Thermostat | Compressor | Transmission Housing | Axle Cover; Purple; 50 Ml

N° de pièce #

544422

Le numéro de pièce BDI

17139642

PRIX
36,80 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
HENKEL
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.1
UNSPSC
31201600
EAN
0079340386259
Nom produit
Gasketing
Type produit
Anaerobic
Usage typique
Metal Flange Rigid
Type contenant
Tube
Texture
Gel
Application
Rigid Machined Flange with Less than 0.015 Inch Gap | Pump | Thermostat | Compressor | Transmission Housing | Axle Cover
Nom commercial
515 | GASKET ELIMINATOR
Description du fabricant
Loctite 515 Gasket Flange Sealant
Couleur
Purple
Valeur taille contenant et um
50 Ml
Matériau substrat
Cork | Metal | Paper | Rubber
Valeur de degrés de point d'éclair et um
Above 93.3 Deg C
Odeur
Sharp
Teneur de COV - Pourcentage
Below 4 Percentage
Autres caractéristiques
Anaerobic Cure | High Viscosity | Temperature Range -54 To 149 Deg C | Viscosity 275000 | Thixotropic 950000 cP
Poids net
1.69 Oz
Catégorie - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
Groupe produit - BDI
C00104
Code de tarif harmonisé
3506.99.00.00
Nom
Gasketing
Chaîne de mots-clés
Anaerobic
Description longue
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; Tube; Gel; Rigid Machined Flange with Less than 0.015 Inch Gap | Pump | Thermostat | Compressor | Transmission Housing | Axle Cover; Purple; 50 Ml