SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1-056-164-Q0-DPF

1-056-122-00-BNF

1-056-122-00-BNF

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft

N° de pièce #

0302560

Le numéro de pièce BDI

19243867

PRIX
2 166,02 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.53
UNSPSC
26112105
EAN
0662327183479
Nom produit
Brake
Activation
Electrical
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Not Applicable
Méthode de montage
C-Face | Shaft
Tension nominale
575VAC
Sens de rotation
Bidirectional
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque 6Lb-ft
Type produit
Friction Disc
Type de mouvement
Stopping | Holding
Actionnement / Retour
Solenoid | Spring
Série produit
56100
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
End
Profile de cadre de montage
NEMA 4
Taille de cadre de montage
56C | 143TC | 145TC
scellé
IP56
Statut d'extinction
Engagement
Fréquence en Hz
60
Phase
Single Phase
Régime maximal
Horizontal Up to 5000 | Vertical Up to 3600
Nombre de disques de frottement
1
Position de fil conducteur
Internal | External Left | External Right
Application
Industrial
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Splined Hub | Manually Adjusting | Adjustable Torque | Class B Insulation | CSA Certified | UL Certified
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
640
Code de tarif harmonisé
8505.20.00.00
Nom
Braking System
Chaîne de mots-clés
Electrical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
105612200BNF
Poids / LB
7
Description longue
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres