Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Not Applicable
Méthode de montage
C-Face | Shaft
Sens de rotation
Bidirectional
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque 10Lb-ft
Type produit
Friction Disc | Wave Spring
Type de mouvement
Stopping | Holding
Actionnement / Retour
Coil
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
End
Profile de cadre de montage
NEMA
Taille de cadre de montage
143TC | 145TC
Statut d'extinction
Engagement
Résistance en ohms
5.4Ohm
Nombre de disques de frottement
1
Position de fil conducteur
External
Autres caractéristiques
Splined Hub | Manually Wear Adjusted | Rugged | Class B Insulation
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Code de tarif harmonisé
8505.20.00.00
Chaîne de mots-clés
Electrical
Numéro article fabricant
140DBSC-10-MA-12VDC
Numéro interne fabricant
031161
Description longue
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 10Lb-ft
Alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres