Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Not Applicable
Méthode de montage
C-Face | Shaft
Sens de rotation
Bidirectional
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque 35Lb-ft
Type produit
Friction Disc
Type de mouvement
Holding
Actionnement / Retour
Armature | Spring
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
End
Profile de cadre de montage
NEMA
Taille de cadre de montage
182TC | 256TC
Statut d'extinction
Engagement
Nombre de disques de frottement
1
Autres caractéristiques
Reduced Torque | Brake Release Indicator NO/NC Space Heater 115 | Class H Insulation
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Code de tarif harmonisé
8505.20.00.00
Chaîne de mots-clés
Electrical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
361634H50GS2
Description longue
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 258VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 35Lb-ft
Alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres