SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

104778AA

104778AA

104778AA ; 8CB250 CL/6CSA200 BR FSPA #00

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight|Finished Bore; 2" Bore; Flywheel Input; Shaft Output; Shaft Mount; Static Torque Clutch-4290Lb-in at

N° de pièce #

104778AA

Le numéro de pièce BDI

19212935

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
EATON
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
86.18
UNSPSC
26112104
Nom produit
Clutch and Brake
Activation
Pneumatic
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Flywheel
Type de sortie
Shaft
Méthode de montage
Shaft
Couple
Static Torque Clutch-4290Lb-in at 75psi | Brake-6000Lb-in
Type produit
Friction Shoe
Type de mouvement
Starting | Stopping
Actionnement / Retour
Clutch-Air | Brake-Spring | Air
Nom commercial
AIRFLEX
Série produit
FSPA
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
End
Régime maximal
1150
Application
Can Making Machinery | Press Brakes | Shears | Stamping and Forming Presses
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Rotoseal | Anti-Friction Bearing
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
C02104
Nom
Assembly
Chaîne de mots-clés
Braking Clutch
Numéro article fabricant
104778AA
Poids / LB
190
Description longue
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight|Finished Bore; 2" Bore; Flywheel Input; Shaft Output; Shaft Mount; Static Torque Clutch-4290Lb-in at
Alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres