Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
312.98
Nom produit
Clutch and Brake
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque Clutch-35200Lb-in at 75psi | Brake-18000Lb-in
Type produit
Friction Shoe
Type de mouvement
Starting | Stopping
Actionnement / Retour
Clutch-Air | Brake-Spring | Air
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
End
Application
Can Making Machinery | Press Brakes | Shears | Stamping and Forming Presses
Autres caractéristiques
Rotoseal | Timing Gear | Anti-Friction Bearing
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
C02104
Chaîne de mots-clés
Braking Clutch
Numéro article fabricant
104785AA
Description longue
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight|Finished Bore; 3" Bore; Flywheel Input; Shaft Output; Shaft Mount; Static Torque Clutch-35200Lb-in at
Alésage
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres