SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

146163CF

146163CF

146163CF BRAKE ; 229DBA FOR 820/822 DC

Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 386630Lb-in

N° de pièce #

146163CF

Le numéro de pièce BDI

17801159

PRIX
115 353,06 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
EATON
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
521.64
UNSPSC
26112101
Nom produit
Brake
Activation
Pneumatic
Profil d'alésage
Straight | Reborable
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Not Applicable
Méthode de montage
Flange Mounted | Minimum Plain Bore
Couple
Static Torque 386630Lb-in
Type produit
Friction Disc
Actionnement / Retour
Spring | Air
Nom commercial
AIRFLEX
Série produit
DBAS
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
End
Régime maximal
1500
Pression
100psi
Application
Can Making Machinery | Draglines | Power Shovels | Conveyors | Power Presses
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Air Cooled | Large Friction Area | Minimum Adjustment for Lining Wear | Solid Brake Disc
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
C02104
Nom
Braking System
Chaîne de mots-clés
Air/Pneumatic
Numéro article fabricant
146163CF
Poids / LB
1150
Description longue
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 386630Lb-in
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres