Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Clutch and Brake
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Couple
Maximum Static Torque Clutch-406Lb-in | Brake-455Lb-in
Type produit
Friction Facing
Type de mouvement
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
Actionnement / Retour
Air | Air
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Taille de cadre de montage
143TC | 145TC
Disposition d'entraînement
Face Mount
Application
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Autres caractéristiques
High Coefficient Clutch and Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | NEMA
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Chaîne de mots-clés
Braking Clutch
Numéro article fabricant
801753
Description longue
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque Clutch-
Taille de port
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres