Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Profil d'alésage
Tapered | Bushed
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Hollow Bore
Méthode de montage
Uses JA Bushing
Couple
Maximum Static Torque 240Lb-in
Type produit
Friction Facing
Type de mouvement
Stopping | Holding
Actionnement / Retour
Spring | Air
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Capacité thermique
0.52HP
Application
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Autres caractéristiques
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Chaîne de mots-clés
Air/Pneumatic
Numéro article fabricant
818862
Description longue
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses JA Bushing Mount; Maximum Static Torque 240Lb-in
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Taille de port
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres