SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

819007

819007

819007 PNEUMATIC BRAKE ; NON RETURNABLE

Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses JA Bushing Mount; Maximum Static Torque 616Lb-in

N° de pièce #

819007

Le numéro de pièce BDI

456932

PRIX
999,16 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.851
UNSPSC
26112101
EAN
0662284173506
Nom produit
Brake
Activation
Pneumatic
Profil d'alésage
Tapered | Bushed
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Hollow Bore
Méthode de montage
Uses JA Bushing
Couple
Maximum Static Torque 616Lb-in
Type produit
Friction Disc
Type de mouvement
Stopping | Holding | Indexing
Actionnement / Retour
Air | Spring
Nom commercial
AIR CHAMP
Série produit
T
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Disposition d'entraînement
Flange Mount
Régime maximal
1800
Pression
80psi
Capacité thermique
0.52HP
Application
Cyclic Stop Operation
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
740
Nom
Braking System
Chaîne de mots-clés
Air/Pneumatic
Numéro article fabricant
819007
Poids / LB
8.5
Description longue
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses JA Bushing Mount; Maximum Static Torque 616Lb-in
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Taille de port
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres