Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Profil d'alésage
Tapered | Bushed
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Hollow Bore
Méthode de montage
Uses SH Bushing
Couple
Static Torque 492.2Lb-in
Type produit
Friction Disc | Tension Control
Type de mouvement
Stopping | Holding | Indexing
Actionnement / Retour
Air | Spring
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Disposition d'entraînement
Flange Mount
Capacité thermique
4.96HP
Application
Cyclic Stop Operation
Autres caractéristiques
Air Cooled | Low Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Chaîne de mots-clés
Air/Pneumatic
Numéro article fabricant
820605
Description longue
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SH Bushing Mount; Static Torque 492.2Lb-in
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres
Taille de port
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres