SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

822494

822496

822496 AIR/PNEUMATIC BRAKING SYSTEM ; TAPERED BUSHED BORE HOLLOW BORE

Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SK Bushing Mount; Maximum Static Torque 2500Lb-in

N° de pièce #

822496

Le numéro de pièce BDI

456959

PRIX
3 049,70 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
14.134
UNSPSC
26112101
EAN
0662284224482
Nom produit
Brake
Activation
Pneumatic
Profil d'alésage
Tapered | Bushed
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Hollow Bore
Méthode de montage
Uses SK Bushing
Couple
Maximum Static Torque 2500Lb-in
Type produit
Friction Facing
Type de mouvement
Stopping | Holding
Actionnement / Retour
Spring | Air
Nom commercial
AIR CHAMP
Série produit
TSE
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Régime maximal
1800
Pression
95psi
Capacité thermique
2.23HP
Application
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
740
Nom
Braking System
Chaîne de mots-clés
Air/Pneumatic
Numéro article fabricant
822496
Poids / LB
31.2
Description longue
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SK Bushing Mount; Maximum Static Torque 2500Lb-in
Taille de port
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres