SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

923550

923550

923550 PNEUMATIC CLUTCH ; 1.25" BORE

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3" Pilot Diameter; Maximum Stat

N° de pièce #

923550

Le numéro de pièce BDI

455117

PRIX
1 068,78 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.607
UNSPSC
26111911
EAN
0662284252706
Nom produit
Clutch
Activation
Pneumatic
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Hollow Bore
Méthode de montage
Shaft
Couple
Maximum Static Torque 2110Lb-in
Type produit
Friction Disc
Actionnement / Retour
Air | Spring
Nom commercial
AIR CHAMP
Série produit
LSCC
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Disposition d'entraînement
Pilot Mount
Régime maximal
250
Pression
80psi
Application
In-Line Conveyors | Low Speed Application | High Torque Application
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Machined Aluminum Finish | Open Design | Multi Plate | Splined Hub
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
740
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Pneumatic
Numéro article fabricant
923550
Poids / LB
10.17
Description longue
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3" Pilot Diameter; Maximum Stat
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Taille de port
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre pilote
3 Pouces | 76,2 Millimètres