SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BSM90N-2150AA

BSM90N-175AA

BSM90N-175AA ; T'STAT RESOLVER

AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 4000 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 24MM Shaft Diameter; 228.346MM Overall Length

N° de pièce #

BSM90N-175AA

Le numéro de pièce BDI

21811000

PRIX
8 705,32 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
11.338
UNSPSC
26101112
EAN
0781568293591
Chevaux
Not Available
Taille de cadre
100
Hertz
Not Available
Régime synch.
4000
Tension
300
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TENV
Profil de cadre
IEC
Méthode de montage
Square Face
Base
No
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Brushless Servo Motor
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
18
Description longue
AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 4000 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 24MM Shaft Diameter; 228.346MM Overall Length
Longueur globale
8,99 Pouces | 228,346 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,945 Pouces | 24 Millimètres