SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CECP4103T

CECP4103T

CECP4103T ; 25HP 1770RPM 3PH 60HZ

AC Motor; General Purpose; 25HP; 284TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.44" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load

N° de pièce #

CECP4103T

Le numéro de pièce BDI

125683

PRIX
6 566,76 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
203.4
UNSPSC
26101112
EAN
0781568393987
Chevaux
25HP
Taille de cadre
284TC
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
177.8
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
93.6
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
426
Description longue
AC Motor; General Purpose; 25HP; 284TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.44" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,875 Pouces | 47,625 Millimètres
Base à centre de l'arbre
7 Pouces | 177,8 Millimeter
Longueur globale
27,44 Pouces | 696,976 Millimètres