SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CECP84313T-4

CECP84313T-4

CECP84313T-4 ; 75HP 3600RPM 3PH 60HZ

AC Motor; General Purpose; 75HP; 365TSC Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 30.72" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

CECP84313T-4

Le numéro de pièce BDI

125732

PRIX
19 255,18 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
456.689
UNSPSC
26101112
EAN
0781568351512
Chevaux
75HP
Taille de cadre
365TSC
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
228.6
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
94.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Severe Duty | Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
1009
Description longue
AC Motor; General Purpose; 75HP; 365TSC Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 30.72" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
9 Pouces | 228,6 Millimeter
Diamètre d'arbre
1,875 Pouces | 47,625 Millimètres
Longueur globale
30,72 Pouces | 780,288 Millimètres