SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CEM4110T

CEM4110T

CEM4110T ; 40HP 1775RPM 3PH 324TC 1254M

AC Motor; General Purpose; 40HP; 324TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.28" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

CEM4110T

Le numéro de pièce BDI

125839

PRIX
11 225,46 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
267.27
UNSPSC
26101112
EAN
0781568435526
Chevaux
40HP
Taille de cadre
324TC
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
203.2
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
94.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
614
Description longue
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.28" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
Longueur globale
30,28 Pouces | 769,112 Millimètres
Diamètre d'arbre
2,125 Pouces | 53,975 Millimètres
Base à centre de l'arbre
8 Pouces | 203,2 Millimeter