SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CEM3774T

CEM4314T

CEM4314T ; 60HP 1780RPM 3PH 364TC 1462M

AC Motor; General Purpose; 60HP; 364TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

N° de pièce #

CEM4314T

Le numéro de pièce BDI

125844

PRIX
16 908,76 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
414.5
UNSPSC
26101112
EAN
0781568436677
Chevaux
60HP
Taille de cadre
364TC
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
228.6
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
95
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
816
Description longue
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
9 Pouces | 228,6 Millimeter
Diamètre d'arbre
2,375 Pouces | 60,325 Millimètres
Longueur globale
32,84 Pouces | 834,136 Millimètres