SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D2005P

D5010P

BALDOR-RELIANCE D5010P

DC Motor; Shunt Wound; 10HP; 219AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 25-1/4" Overall Length

N° de pièce #

D5010P

Le numéro de pièce BDI

126405

PRIX
22 835,78 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
115.646
UNSPSC
26101201
EAN
0781568125229
Chevaux
10HP
Taille de cadre
219AT
Régime synch.
2400/1800
Tension
500
Actuel
DC
scellé
DPFG
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Rigid
Base
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
SCR Drive
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Shunt Wound
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
269
Description longue
DC Motor; Shunt Wound; 10HP; 219AT Frame Size; 2400/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 25-1/4" Overall Length
Longueur globale
25,25 Pouces | 641,35 Millimètres
Diamètre d'arbre
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Hauteur base à centre
5,25 Pouces | 133,35 Millimètres