SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ECP4314T

ECP44252T-4

ECP44252T-4 ; 250HP 3600RPM 3PH 60HZ

AC Motor; General Purpose; 250HP; 447TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 44.65" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load

N° de pièce #

ECP44252T-4

Le numéro de pièce BDI

126719

PRIX
51 258,52 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1192.75
UNSPSC
26101112
EAN
0781568137086
Chevaux
250HP
Taille de cadre
447TS
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
279.4
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
96.2
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Severe Duty | Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
ECP44252T-4
Poids / LB
2219
Description longue
AC Motor; General Purpose; 250HP; 447TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 44.65" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load
Longueur globale
44,65 Pouces | 1134,11 Millimètres
Diamètre d'arbre
2,375 Pouces | 60,325 Millimètres
Base à centre de l'arbre
11 Pouces | 279,4 Millimeter