SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ECP84409T-4

ECP84409T-4

ECP84409T-4 ; 100HP 1190RPM 3PH 60HZ

AC Motor; General Purpose; 100HP; 444T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 44.62" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

N° de pièce #

ECP84409T-4

Le numéro de pièce BDI

126863

PRIX
27 492,62 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
848.073
UNSPSC
26101112
EAN
0781568210451
Chevaux
100HP
Taille de cadre
444T
Hertz
60
Régime synch.
1200
Tension
460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
279.4
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
95
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Severe Duty | Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
ECP84409T-4
Poids / LB
1745
Description longue
AC Motor; General Purpose; 100HP; 444T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 44.62" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Longueur globale
44,62 Pouces | 1133,348 Millimètres
Base à centre de l'arbre
11 Pouces | 279,4 Millimeter
Diamètre d'arbre
3,375 Pouces | 85,725 Millimètres