SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

131980.00

131980.00

131980.00 ; .11/2H1170R182TFC208-230460V3PH60HZCT40C

AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 182T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.46" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

131980.00

Le numéro de pièce BDI

20180758

PRIX
1 233,24 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
40.317
UNSPSC
26101112
EAN
0691720323502
Chevaux
1-1/2HP
Taille de cadre
182T
Hertz
60
Régime synch.
1200
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Rigid
Hauteur base à centre - Millimètres
114.3
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
87.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Current Rating 6/3 Ampere | 6 Poles
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
131980.00
Numéro interne fabricant
131980.00
Poids / LB
89
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 182T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.46" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur globale
14,46 Pouces | 367,284 Millimètres
Base à centre de l'arbre
4,5 Pouces | 114,3 Millimeter