SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

191231.00

191231.00

191231.00 ; .50HP 1800 575

AC Motor; Multi Phase; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 9.78" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

19123100

Le numéro de pièce BDI

17099222

PRIX
1 025,92 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
10.442
UNSPSC
26101115
Chevaux
1/2HP
Taille de cadre
56C
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
575
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TENV
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
81.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Inverter Duty
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Multi Phase
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Poids / LB
33
Description longue
AC Motor; Multi Phase; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 9.78" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur globale
9,78 Pouces | 248,412 Millimètres
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter