SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BSM100N-3250AA

BSM100N-3250AA

BSM100N-3250AA ; T'STAT RESOLVER

AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 1200 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 365.608MM Overall Length

N° de pièce #

BSM100N-3250AA

Le numéro de pièce BDI

21810836

PRIX
15 372,68 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
28.118
UNSPSC
26101112
EAN
0781568293270
Chevaux
Not Available
Taille de cadre
100
Hertz
Not Available
Régime synch.
1200
Tension
300
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TENV
Profil de cadre
IEC
Méthode de montage
Square Face
Base
No
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Brushless Servo Motor
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
63
Description longue
AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 1200 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 365.608MM Overall Length
Diamètre d'arbre
1,102 Pouces | 28 Millimètres
Longueur globale
14,394 Pouces | 365,608 Millimètres