SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CEM4106T

CEM4106T

CEM4106T ; 20HP 3520RPM 3PH 256TC 0936M

AC Motor; General Purpose; 20HP; 256TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.66" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

N° de pièce #

CEM4106T

Le numéro de pièce BDI

125835

PRIX
5 725,90 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
120.05
UNSPSC
26101112
EAN
0781568435502
Chevaux
20HP
Taille de cadre
256TC
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
158.75
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
92.4
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
258
Description longue
AC Motor; General Purpose; 20HP; 256TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.66" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Longueur globale
23,66 Pouces | 600,964 Millimètres
Base à centre de l'arbre
6,25 Pouces | 158,75 Millimeter
Diamètre d'arbre
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres