SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CL5018

CL5018

CL5018 ; 3HP 1725RPM 1PH 215C X3735L

AC Motor; General Purpose; 3HP; 215C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.56" Overall Length; 79% Efficiency Full Load

N° de pièce #

CL5018

Le numéro de pièce BDI

126097

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
69.916
UNSPSC
26101112
Chevaux
3HP
Taille de cadre
215C
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
115/230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
XPFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
133.35
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
79
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
154
Description longue
AC Motor; General Purpose; 3HP; 215C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.56" Overall Length; 79% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur globale
19,56 Pouces | 496,824 Millimètres
Base à centre de l'arbre
5,25 Pouces | 133,35 Millimeter